Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter mit U-Form, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, z. B. die Befestigung von Pfosten, als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundament.
Eurotec | Aussteifung Lochbänder
Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Scherkräfte.
Selbstschneidende Betonschraube (MMS-plus P) mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Pfostenträger, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse mit kleineren Holzabmessungen wie Pfetten auf Hauptträger.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...
Eurotec | Aussteifung Lochbänder
Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Beton eingesetzt und können sehr hohe Zugkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse in konstruktiven Bereichen.
Selbstschneidende Betonschraube (MMS-plus I) mit Innengewinde-Anschluss, für flexible und einfache Montage von Gewindestangen bzw. Vebindungsstücken. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder...
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbare Pfostenträger, zum Einbetonieren (PVI) oder zum Aufdübeln auf Beton (PVIB), für mittelgroße Lastbereiche.
Selbstschneidende Betonschraube (MMS-plus ST) mit metrischem Anschlussgewinde, für einfache Montage von Rohrschellen bzw. Verbindungsstücken. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehän...
Selbstschneidende Betonschraube (MMS-plus F) aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, verwendbar vorwiegend im Außenbereich oder bei atmosphärischen Einflüssen. Für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes L...
Eurotec | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.
Selbstschneidende Betonschraube (MMS-plus SS) aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, verwendbar vorwiegend im Außenbereich oder bei atmosphärischen Einflüssen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Gel...
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Steg, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Pfostenträger mit Steg und starkem Druckrohr, für mittelgroße bzw. große Lastbereiche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!