Menu

149 Ergebnisse für „Beilagscheibe“

Produkte filtern in Scheiben
1-20 von 146 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 362020
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Gedrehte flache Unterlegscheibe der Produktlasse A (Pk A) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.

Teilenummer 770081
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Teilenummer 795951
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 421940
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben ISO 7090, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer G26624
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff

Scheiben

KORREX-Rosette aus Kunststoff, für Senk- und Linsensenkschrauben mit 90°-Senkung.

Teilenummer 294913
Ihre Suche: beilagscheibe
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Teilenummer G94633
Ihre Suche: beilagscheibe
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Teilenummer M42064
Ihre Suche: beilagscheibe
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Teilenummer M90763
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profilen in Stahlkonstruktionen.

Teilenummer K61860
Ihre Suche: beilagscheibe
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt

Scheiben

Rosette aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E03590
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Teilenummer 383268
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Teilenummer 626471
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Teilenummer E41269
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Teilenummer J13408
Ihre Suche: beilagscheibe
Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit aufvulkaniserter EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Teilenummer E04945
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 1052, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1052, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer E06773
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 671813
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 960385
Ihre Suche: beilagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 334713
Ihre Suche: beilagscheibe
1-20 von 146 Produkten