DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.
DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Der DeWalt Akku-Nagler DCN695P2 kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.
Makita | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Befestigen von Konstruktionskunststoffen und anderen Materialien. Ideal zur Befestigung von MDF-Dachplatten.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm Alu und bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu bis Ø 6 mm für alle Werkstoffe.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes, digital vernetztes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät mit mechanischer Setzhubeinstellung, für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 12 aus Alu und Stahl und M 10 aus Edelstahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 12 aus Alu und Stahl und bis M 10 aus Edelstahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm.
Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Glühschlinge für Elektroschlinge/Brenngerät Arkograf.
Suhner | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Mittelfeine Graviernadel zu Gravierstift zum Aufbringen von Markierungen und Kennzeichnungen.
Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Elektroschreiber zur Beschriftung aller elektrisch leitender Metalle und Brenngerät zur Beschriftung von Holz, Gummi, Leder, Kunststoff etc.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung im Trockenbau.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!