Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.
Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.
Gloor | Autogen-Brennersysteme
Autogenschneidgarnitur in Stahlblechkassette.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Drahtelektrode mit der „engineerd nanotech surface“-Oberfläche für zuverlässiges Schweißen über einen weiten Parameterbereich. Besonders geeignet für vollmechanisierte Prozesse, bei denen der Draht im BASEdrum oder dem umweltfreundlichen ECOdrum zum Einsatz kommt.
Air Liquide | Autogen-Brennersysteme
Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.
Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.
Air Liquide | Autogen-Brennersysteme
Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.
Optimaler Schweißautomat für das effiziente Schweißen von Lkw-Planen, Zelten und Werbebannern. Integriertes Abheben der Plane und halbautomatisches Einschwenken der Düse erhöhen die Prozesssicherheit und erleichtern das Arbeiten.
Optimaler Schweißautomat für das effiziente Schweißen von Lkw-Planen, Zelten und Werbebannern. Integriertes Abheben der Plane und halbautomatisches Einschwenken der Düse erhöhen die Prozesssicherheit und erleichtern das Arbeiten.
Der neue Leister-Schweißautomat VARIANT T1 verschweißt Planenmaterial und Werbebanner mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 18 m/min. Durch die schlanke kompakte Bauweise wird von allen Seiten die beste Einsicht auf die Schweißnaht ermöglicht. Der VARIANT T1 besitz...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!