Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „"blank/schwarz"“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.
Schnorr | Scheiben
Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl, Standardausführung mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.
Ausgleichsscheibe aus Stahl wird eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen notwendig ist.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.
Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.
Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.
Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Gedrehte flache Unterlegscheibe der Produktlasse A (Pk A) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).
Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung für Senkkopfschrauben (Form V).
Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung