Menu

193 Ergebnisse für „Unterlagscheibe“

Produkte filtern für „Unterlagscheibe“
141-160 von 191 Produkten
in 5 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Federscheiben DIN 137 B, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federscheiben DIN 137 B, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federringe aus Federstahl, gewellt (Form B) nach Norm.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6

Scheiben

Unterlegscheibe wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Federringe DIN 7980, Edelstahl A2 | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 7980, Edelstahl A2

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus rostfreiem Stahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Federringe DIN 128 A, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 128 A, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl, gewölbt (Form A) nach Norm.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6

Scheiben

Sicherungs- und Dichtring aus Kunststoff.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Stützscheiben DIN 988, Federstahl, phosphatiert | Scheiben
angesehen
Gekauft
Stützscheiben DIN 988, Federstahl, phosphatiert

Scheiben

Unterlegscheibe aus Federstahl, zur Überbrückung von großen Kantenabständen bei Maschinenteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Federringe DIN 7980, Edelstahl A4 | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 7980, Edelstahl A4

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus rostfreiem Stahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
141-160 von 191 Produkten