PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierter Flanschgabelkabelschuh.
Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
Einfache Ausführung. Für Belastungen bis 300 A.
Massekabel, Elektrodenkabel, Schweißplatzausrüstungen
Vollisolierte Batterieklemme in Stahlblechausführung mit einseitiger Vollmessinggusseinlage. Belastbar bis 300 A.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus automatischer Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
Zum Anschließen von zwei Kabeln an einer Buchse Ø 13 mm.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierte Reduzierhülse für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
Masseklemme in Schraubzwingenform.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Aufputz Schukosteckdose für den Feuchtraum.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 10 bis 500 mm2.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!