Mit der schwer entflammbaren Bundhose, die auch antistatische Eigenschaften besitzt, der beliebten Parkajacke Hasnon und dem Warnschutz Winseler hat Haberkorn die besten Produkte für Sie ausgesucht.
https://www.haberkorn.com/sioen#topic8931
Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem.
https://www.haberkorn.com/semperit#topic10845
Die Vorteile von Ergo-Med®-Einlegesohlen zertifiziert für alle ATLAS®-Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial hervorragende Dämpfung Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten aktive Bewegungsunterstützung antistatisch und somit auch für ESD-Schuhe geeignet Die Ergo-Med®-Einlegesohlen sind in drei verschiedenen Stärken erhältlich: Ergo-Med® green, Ergo-Med® blue und Ergo-Med® red.
https://www.haberkorn.com/atlas#topic9027
Technologie-Highlights GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht 3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14 ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie.
https://www.haberkorn.com/atlas#topic9012