Menu

260 Ergebnisse für „analog“

Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile Ratgeber

Ablesen der Messergebnisse Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. (...) Robustheit Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen. (...) Dokumentation der Messergebnisse Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.

Welche Kräfte sind durch Zahnstangen übertragbar? FAQ

Die Auslegung der Zahnstangen erfolgt wie bei Zahnrädern auf Basis der Zahnflankenfestigkeit und Zahnbruchsicherheit analog zur DIN3990. 

Was bedeutet „parallaxfrei“ bei Messschiebern? FAQ

Der bei einem schrägen Blickwinkel auf einen analogen Messschieber entstehende Ablesefehler wird auch Parallaxe-Fehler genannt.

Wie hoch ist die Lebensdauer eines Linearsystems? FAQ

Analog zu Wälzlagern können Linearsysteme einer Lebensdauerberechnung unterzogen werden, um eine Abschätzung der zu erwartenden Lebensdauer zu erhalten.

Welche Mutternfestigkeit passt zur Schraubenfestigkeit? FAQ

Bei Durchsteckverbindungen in der Montage muss eine Mutternfestigkeit analog der Schraubenfestigkeit gewählt werden.

Messbare Genauigkeit für Ihre Lineartechnik Ratgeber

Mit integrierten Messsystemen von unserem Partner Schneeberger liegt die kompakte Lösung für ebendiese Herausforderung auf der Hand: Schneeberger bietet mit analogen oder digitalen Messmethoden die optimale Lösung für absolute oder schrittweise Messungen in Lineartechnik-Anwendungen.

Lötstationen – technologische Spitzenklasse Ratgeber

Kernstück jeder Lötstation ist eine Basisstation, die oft über ein digitales oder analoges Display zur genauen Temperaturüberwachung verfügt.

Anleitung zum Setzvorgang Ratgeber

Hohlniete: Diese werden analog zu den Blindnieten auch mit einem Setzwerkzeug verpresst oder gerollt.

Durchfluss- und Drucksensoren von Festo Ratgeber

Zusätzlich gibt es auch die Variante ohne Display, bei der der Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung übertragen wird. (...) Die Vorteile im Überblick umschaltbare elektrische Ausgänge acht Durchflussmessbereiche von 0,002 l/min bis 200 l/min übersichtliches Display kompakte Bauform (20 x 58 mm) replizierbar großer Betriebsdruckbereich IO-Link®  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Durchflusssensor SFAH im Haberkorn Online-Shop Signalwandler SCDN Festo zum Produkt Signalwandler SCDN Der universelle SCDN erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren.

Elektronische Messgeräte von Fluke Ratgeber

Fluke Echteffektiv-Multimeter 179 Neben sämtlichen Funktionen für Fehlersuche und Reparaturen an elektrischen und elektronischen Systemen verfügt der Fluke Echteffektiv-Multimeter 179 auch über eine Digitalanzeige mit analogem Balkendiagramm und ein integriertes Thermometer.

1-10 von 10 Inhalten