GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Twin-Aderendhülse für zwei Leiter. Zur sicheren Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Pistolengriff und zwei Drucktastern, mit oder ohne Not-Halt-Taster. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Partikeldichter und flammhemmender LeiKaTex® Schutzoverall, begrenzt spritzdicht gegen flüssige Chemikalien mit optimaler Passform.
Schneider Electric | Hängetaster
Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Innenplatine und Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei bis zwölf Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Kombikeil-Schweißautomat zum schnellen und sicheren Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen oder Folien. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperat...
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz, begrenzt sprühdicht und partikeldicht.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Twin-Aderendhülse für zwei Leiter. Zur sicheren Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Aderendhülse für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylen-Steckverbindung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Effiziente Schweißmaschine zum einfachen Saumschweißen. Das Schweißen kann sofort begonnen werden, sobald die Maschine montiert ist. Zeit für Vorbereitung der Planen entfällt, die Säume können schnell von Anfang bis Ende geschweißt werden. Hohe Schweißqualität sowie ein Schweißen...
OBO Bettermann | Energieführungen
Mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabel und Rohre an C-Profilschienen befestigen.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!