Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment 1/4" und 1/2" in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit Hebel-Umschaltknarre in stabilem Metallkoffer mit zweifarbiger PUR-Einlage.
Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
„Zyklop“-Set in zähharter Ausführung für Verschraubung in Metall und Blech. Die Knarre vereint sechs Werkzeuge und sorgt durch die Schwungmassenkonstruktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit sehr kleinen VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
All-in-Steckschlüssel-Satz mit Mutterentnahme-Werkzeug in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment 1/4", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte und extraharte Bits für Holzanwender, im kompakten Bit-Klapphalter. Ringmagnet im Universalhalter hält auch große Schrauben sicher fest.
Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter
ESD-Bit-Set, mit Schnellwechselfutter, für alle Mikro-Verschraubungen in übersichtlicher Kunststoffbox.
Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Für den universellen Einsatz im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits in den Längen 25 mm und 50 mm für den universellen Einsatz, mit Torsionszone und zähhart. In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden oder Werkzeugwagen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Diamantbeschichtete Ausführung für sicheren Sitz in der Schraube. Im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment in vielen gängigen Antrieben, mit Zyklop-Knarre für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Schraubwerkzeuge für den Metallbau mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen und der 1/4"-Knarre „Zyklop Speed“, in der praktischen, aufklappbaren Textilbox.
H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen
Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits mit Torsionszone, für den universellen Einsatz, in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden oder Werkzeugwagen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!