Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindestift, bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage.
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitung, Stahlindustrie sehr gut einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Nut...
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Ventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Mitnehmernut und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die e...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eint...
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit kurzem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die z...
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Der innen dichtende Nilos-Ring JV bzw ZJV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Halder Normalien | Druckstücke
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit kurzem Fuß sind aufeinander abges...
Der außen dichtende Nilos-Ring AV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Der innen dichtende Nilos-Ring JV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!