Bei diesen Sensoren SOOE, die manchmal auch als energetische Lichttaster bezeichnet werden, sind Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der gesendete Lichtstrahl wird vom Objekt auf den Empfänger reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet. Der Schaltab...
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Befestigungszubehör für optische Sensoren.
Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Befestigungszubehör für optische Sensoren.
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Höhenverstellbare Befestigungsstange als Zubehör für optische Sensoren.
Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Einschraubbarer Druckschalter SPBA mit fest eingestelltem Schaltpunkt, G 1/8"-Gewinde, passend für das Magnetventil VSVA.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter PEN mit M 5-Gewinde, passend für Montagerahmen 2N.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Pneumatisch, elektrischer Druckwandler in spritzwassergeschützter Ausführung, mit G 1/8"-Gewinde und 3 Anschlusslitzen. Passend für Montagerahmen 2N.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!