360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung (lange Ausführung) QSMLLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Drossel-Rückschlagventil zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Impulsventil bistabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrverschraubung, leichte Reihe, nach DIN 2353 L.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP-Q ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopper...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!