Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem konischen Außengewinde (beschichtet), Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Schlauchtülle aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit einfachem und sicherem Schnellverschluss, ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem M8 oder Kombi-Anschlussgewinde M8/M10.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit BSPP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Flanscharmatur Code 62 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Miniatur-Stecknippel, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 5 mit Innengewinde.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Flanscharmatur Code 62 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche
Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität, für wasser- und schmierstoffhaltige Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!