Wartungspflichtiges Gelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Be...
Wartungspflichtiges Gelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Be...
Wartungspflichtiges Gelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Be...
Wartungspflichtige Hochleistungsgelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder me...
Wartungsfreie Hochleistungsgelenklager mit Außenring nach DIN 12240-1/ISO 12240-1, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.
Wartungsfreie Hochleistungsgelenklager ohne Außenring nach DIN 12240-1/ISO 12240-1, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.
Wartungspflichtige Hochleistungsgelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder me...
Universalfett-Spray mit weißen Festschmierstoffen, das für eine saubere Schmierung geeignet ist, wenn dunkle Schmierstoffe nicht eingesetzt werden können.
NSF-H2-registriertes Universalfett mit weißen Festschmierstoffen, das für eine saubere Schmierung geeignet ist, wenn dunkle Schmierstoffe nicht eingesetzt werden können.