Alba Krapf | Schlauchaufroller
Der bewährte Wandhalter STATUS, nochmals verbessert als SERIE III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrößerte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von 170° je nach Einstellung.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
30°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Robuster, stabiler Profi-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit für Industrie, Gewerbe und Garten, mit besonders großer Schlauchkapazität. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
3-Wege-Stück aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde, verschraubbar mit Pressluft-Klauenkupplungen.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit französischem Außengewinde, Gaz. 24°-Innenkonus.
Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
Schlaucharmatur für HD-Waschgeräte.
Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
Hülse zum Verpressen der Hydrauliknippel auf den Hydraulikschlauch TX1.3.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
90°-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Gerade Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!