Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung der Blindnietmuttern von M 4 bis M 10 für alle Werkstoffe, M 12 aus Alu und Stahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm Alu und bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu.
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten von 2,4 bis 3,2 mm aller Werkstoffe und bis Ø 4 mm aus Alu und Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm).
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 8 mm aus Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole für die Verarbeitung von Blindnieten Ø 3 mm bis 5 mm für alle Werkstoffe und von Ø 2,4 mm bis 3,2 mm mit kleiner Futtereinheit.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu bis Ø 6 mm für alle Werkstoffe.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes, digital vernetztes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät mit mechanischer Setzhubeinstellung, für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 12 aus Alu und Stahl und M 10 aus Edelstahl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!