Menu

4.146 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Produkte filtern für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“
61-80 von 4 077 Produkten
in 17 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbindungssatz Reling 5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Verbindungssatz Reling 5

Item | Materialfluss

Verbindungscharnier zum Bau gekrümmter seitlicher Führungen von Rollenschienen um Übergänge bei Richtungswechel sanft zu gestalten.

Suchergebnis fürd
Rücklaufsicherung D4-23 ESD Rollenbahn 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherung D4-23 ESD Rollenbahn 6

Item | Materialfluss

Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 6.

Suchergebnis fürd
Bremsrolle D30-23 Rollenbahn 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrolle D30-23 Rollenbahn 6 40x40

Item | Materialfluss

Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller Geschwindigkeit. Bremsrolle gewährleisten eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker Streckenneigung und...

Suchergebnis fürd
Bremsrolleneinsatz D32-50 Rollenbahn 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrolleneinsatz D32-50 Rollenbahn 6 40x40

Item | Materialfluss

Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bremsfunktion erfolgt durch Planetengetriebe und reguliert auch leichte Behälter und Waren ab einem Gewicht von 2 kg.

Suchergebnis fürd
Achse D4 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Achse D4

Item | Materialfluss

Stabile Achse ist in 2 unterschiedlichen Längen erhältlich und garantiert leichten, ruhigen Lauf der Transportrolle in der Rollenbahn 6.

Suchergebnis fürd
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Suchergebnis fürd
Rolle D30-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare sowie antistatisch ableitfähige Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Suchergebnis fürd
Rolle D11-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...

Suchergebnis fürd
Rolle D11-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23 ESD

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen

Suchergebnis fürd
Rolle D30-63 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-63

Item | Materialfluss

Robuste und leichtgängige Rolle in 63 mm Breite. Sie dient zur individuellen Bestückung der Rollenschiene 6 80x40 E oder als Ersatz für beschädigte Elemente der Rollenbahn 6 80x40 E D30.

Suchergebnis fürd
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Suchergebnis fürd
Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Suchergebnis fürd
Laufrolle D30/D6-16 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager nützt Profilrahmen D30 als Führung und sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung. Die nach innen gewölbte Lauffläche ist auf Profil-(rohr) D30 abgestimmt. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 E...

Suchergebnis fürd
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung auch unter Belastung. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarer Rolle D30/D6-16 ESD zu verwenden um ein Block...

Suchergebnis fürd
Distanzbuchse D17/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17/D6-12

Item | Materialfluss

Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander

Suchergebnis fürd
Rolle D39,5–25 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D39,5–25

Item | Materialfluss

Die robuste Rolle D39,5-25 läuft kugelgelagert über Aluminium profile und sorgt für die sichere Führung bewegter Komponenten. Das ist ideal für die Umsetzung von Karakuri-/LCA-/LCIA-Anwendungen.

Suchergebnis fürd
Rolle D46/D30-20 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20

Item | Materialfluss

Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässigen Lauf.

Suchergebnis fürd
Rolle D46/D30-20 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20 ESD

Item | Materialfluss

Ableitfähige Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässig...

Suchergebnis fürd
Lagerblock 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerblock 8

Item | Materialfluss

Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...

Suchergebnis fürd
Rotationsdämpfersatz T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rotationsdämpfersatz T1

Item | Materialfluss

Dämpfersatz 8 Nm T1 stellt in Verbindung mit Lagerblock 8 die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe laut CE-Norm sicher.

Suchergebnis fürd
61-80 von 4 077 Produkten