Menu

428 Ergebnisse für „armatur verzinkt“

Produkte filtern für „armatur verzinkt“
21-40 von 426 Produkten
in 3 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckarmatur IL MB, AGN | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MB, AGN

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN SAE J516, mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckarmatur IL MORFS, MRS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MORFS, MRS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Spannbackenschelle ABA Mini W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Spannbackenschelle ABA Mini W1

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Spannbackenschelle ABA Mini W1 eignet sich besonders für kleine Durchmesser und dünnwandige Schläuche, aufgrund der exzellenten Spannkraft.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckarmatur IL MJ, AGJ | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL MJ, AGJ

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Schlaucharmatur DKOR 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKOR 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Automatischer Schlauchaufroller PA20, ohne Schlauch, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA20, ohne Schlauch, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hydrauliknippel NO 45°, DKOR 45° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NO 45°, DKOR 45°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hydrauliknippel NO 90°, DKOR 90° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NO 90°, DKOR 90°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Pressluft-Klauenkupplung mit NPT-IG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit NPT-IG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit NPT-Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckreiniger-Nippel mit Pistolenanschluss | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Nippel mit Pistolenanschluss

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Schlaucharmatur für HD-Waschgeräte mit Pistolenanschluss und Haltescheibe.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckarmatur IL TJ 45°, DKJ 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL TJ 45°, DKJ 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Pressfassung BR3 | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Pressfassung BR3

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

Hülse zum Verpressen der Hydrauliknippel auf Hydraulikschläuche.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Schlauchwagen ALBA PROFI SERIE II | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen ALBA PROFI SERIE II

Alba Krapf | Schlauchwagen

Äußerst robuster Allround-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit, der sich für den ständigen, groben Einsatz mit hohen Wassermengen eignet. Fassungsvermögen für 5/8"-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Pressfassung BUK | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Pressfassung BUK

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

Presshülse zum Verpressen der Hydrauliknippel auf Hydraulikschläuche.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hydrauliknippel RZ 45°, BEL 45°/BES 45° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel RZ 45°, BEL 45°/BES 45°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Stecknippel ESAC DN 8 mit Tülle, Stahl verzinkt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESAC DN 8 mit Tülle, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Stecknippel DN 8, System "Atlas Copco", mit Schlauchtülle zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk.

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
Hochdruckarmatur IL TJ 90°, DKJ 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL TJ 90°, DKJ 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Suchergebnis fürarmatur verzinkt
21-40 von 426 Produkten