Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Mit diesem Flachprofil können aber auch Handgriffe in jeder b...
Eloxiertes flaches Aluprofil der Baureihe 8 wird eingesetzt, wenn viele Systemnuten 8 auf einer großen Fläche benötigt werden. Kombiniert man diese 2 unterschiedlichen Plattenprofilbreiten können unendlich große Flächen entstehen, die auf Unterkonstruktionen aller Art montiert we...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...
Klipp zur einfachen und schnellen Anbringung eines Kanalprofil K auf einem Konstruktionsprofil 8 ohne dieses vorher zu bearbeiten. Klipp wird in das Kanalprofil eingeschoben bzw. eingerastet und anschließend auf eine Profilnut 8 aufgedrückt.
Haltesatz bestehend aus einem Paar Profilhalter und Befestigungsmaterial um Profil 8 40 x 40 verdrehgesichert und im rechten Winkel zwischen zwei Konstruktionsprofilen 8 zu montieren. Profilhalter eignet insbesondere für variabel einstellbare Regale, muss jedoch paarweise verwend...
Befestigungssatz ohne Durchschubsicherung um Winkelprofile an Konstruktionsprofil 8 zu befestigen. Aufgrund der vormontierten Automatik-Nutensteine entsteht in kürzester Zeit eine Aufnahme für Werkstücke, Kisten usw.
Befestigungssatz mit Durchschubsicherung um Winkelprofile an Konstruktionsprofil 8 zu befestigen. Aufgrund der vormontierten Automatik-Nutensteine entsteht in kürzester Zeit eine Aufnahme für Werkstücke, Kisten usw.
Fixierung um Trennprofil K56 K - XMS im Konstruktionsprofil X 8 120x120 K56 - XMS sicher zu verrasten. Trennprofil kann sich nicht mehr verschieben und vertikal verlaufende Kabel werden gegen herausfallen gesichert.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...
Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken Baureihe 8 verwendet wobei gleichzeitig Profilhohlräume als Druckluftleitung genutzt werden. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile Baureihe 8 kraftschlüssig miteinander und
Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß mit zentralem Gewinde M 8. Fußplatte wird stirnseitig in Stahlprofil 8 eingepresst und eignet sich besonders zur Aufnahme von separat bestellbaren Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschlu...
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!