Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben und Farbkennzeichnung nach Größen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben und Farbkennzeichnung nach Größen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz Zyklop mit 9 gängigen ISK-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit sehr kleinen VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz „Zyklop“, mit 9 gängigen Torx®-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben, Kugelfangrille und Farbkennzeichnung nach Größen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnüsse mit Haltefunktion und griffiger Rändelung für eine optimale Handhabung bei Hand und Maschinenbetätigung. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zähharte Ausführung für den universellen Einsatz, speziell auch in besonders engen Arbeitsbereichen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Extrem flache Nuss-Ratsche, feinverzahnt, zur Aufnahme von Zyklop-Spezialnüssen 8790 FA.
Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Knarren- /Schraubendreher Set mit einem umfassenden Sortiment an Bits und Nüssen. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zur Direktaufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Ideal zum Arbeiten bei extrem begrenzten Platzverhältnissen oder dort, wo kein direkter Zugang zur Schraube möglich ist.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Kraftform Kompakt 400 RA, Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion, ergonomisch geformtem Quergriff und Schnelldrehhülse für effiziente Arbeitsgeschwindigkeit bei hohen Anzieh- und Lösemomenten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!