Menu

Coilnagler PC 90 Excellent

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.
Einsatzbereich
  • Schalung
  • Ivarplank- und Hardieplank-Faserzementplatten
  • Spanplatten
  • Furnierholz
  • Balken

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Einstellung der Magazinhöhe
  • einstellbare Schlagtiefe
  • No-Mark-Gummianschlag
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • hohe Schlagkraft

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
4,8–8,3 bar
  • Magazinkapazität
150–300 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
2,8 Liter
  • Abmessung L x B x H
375 x 125 x 369 mm
  • Gewicht
3,80 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.