Item | Mechanische Antriebselemente
Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Item | Mechanische Antriebselemente
2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten KLE und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchronwell...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub- und Spiralenrücklauf. Für Küche, Bad und Toilette.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsfreies Stirnradgetriebe bestehend aus Gehäuse, Gehäusedeckel und Lagerblöcken wird zwischen einem beliebigen Antrieb und einer Linearachse eingesetzt um Drehmoment um 90° umzulenken. Linearachse kann aus Führung und einem Zahnriemen-, Ketten- oder Kugelgewindetrieb besteh...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!