Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 Standard an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahn 6 40x40 E D30 sowie Rollenbahn 8 80x40 E D30 verwendet.
Stabile seitliche Reling der Rollenbahn St D30 60x24 D15 um Fördergut bzw. Behälter sicher auf der Förderstrecke zu behalten, transportieren. Aluschiene wird einfach in seitlicher Nut des Befestigungsprofils eingeschoben und erhöht Steifigkeit der Rollenbahn St 60.
Solide, antistatisch ausgerüstete Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 ESD an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 40x40 E D30 ESD sowie Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD verwendet.
Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell lässt sich mit Rollenbahnen auf mehreren Ebenen ausstatten und so eine Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal herstellen. Frei programmierbare Arbeitstischhöhe mit Anzeige dient einer leichten Be- und Entladung. Die besonders hoh...
Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!