Item | Mechanische Antriebselemente
Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8. Alle Nuten werden sauber verschlossen; das Entgraten der Schnittflächen entfällt.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Scheibe wird zur versteckten Befestigung von Bauelementen verwendet. z. B. Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement. Scheibe verfügt über eine Montagebohrung und bildet mit separat bestellbarer Halbrundschraube eine Standardprofilverbindung.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Boden und der nächsten Ebene zu befestigen. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Kennzeichnungsfläche um Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zu beschriften und somit Ordnung am Arbeitsplatz zu halten. Beschriftungsträger kann einfach auf jeden Befestigungsblock des Haken- und Haltersystems von item aufgerastet werden.
Ausgleichskörper mit Gewindestift eignet sich zum sicheren Ausgleich elektrostatischer Ladung zwischen den Profilen einer Konstruktion. Potentialausgleich zerstört an den Verbindungsstellen die isolierene Eloxalschicht und stellt somit eine elektrisch leitende Verbindung her.
Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...
Dauerhaft leitfähige Nutverbindung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Nutenstein F wird mit Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!