Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle i...
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Robuste, flexible Halterung zur Befestigung von Doppelstabmatten an den Querstäben, ermöglicht eine Fixierung in beliebigem Winkel und integriert eine praktische Scharnierfunktion für das einfache Anbringen schwenkbarer Türen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Item | Scharniere und Beschläge
Zylinder nach DIN 18251 mit Dornmaß 65 mm wird gerne in Verbindung mit Schlosssystem 6-8 oder Stabmattensatz Schlosssystem eingesetzt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.
Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!