Monitorarm bestehend aus vier bzw. fünf Gelenken und schwenkbarer Adapterplatte. Halterung ist für nahezu alle Monitore mit Anschlussmaß VESA 75–100 einsetzbar. Durch den höhenverstellbaren Arm, mehrerer Schwenkachsen und der Pivot-Funktion lässt sich das Display sehr individuell...
Item | Mechanische Antriebselemente
Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.
Elegant, gebogenes Abdeckprofil wird in Verbindung mit Säulenprofil verwendet um eine kreisrunde Säule zu konstruieren. Deckelprofil kann beliebig unterbrochen werden, um Ein- und Ausführung von Leitungen zu vermöglichen.
Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...
Klipp zur einfachen und schnellen Anbringung eines Kanalprofil K auf einem Konstruktionsprofil 8 ohne dieses vorher zu bearbeiten. Klipp wird in das Kanalprofil eingeschoben bzw. eingerastet und anschließend auf eine Profilnut 8 aufgedrückt.
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Verbundprofilen KH ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Winkel sowie Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindun...
Anschluss für Installationsprofil 8, Installationssäule 8 um statische Aufladung sowie Fehlerströme sicher abzuleiten. Überspannungsableiter einfach in Schiene neben zentraler Nut einsetzen und anschließend mit Aluminiumprofil verschrauben.
Schwergewichts-Tischsäulensatz um schwere Lasten bis zu 1 Tonne elektrisch in der Höhe zu verstellen. Hubsäule eignet sich zur individuellen, ergonomisch angepassten Arbeitsplatzgestaltung. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron
Abtrennung um Leitungen mit Niederspannung von Leitungen mit höherer Betriebsspannung in einem Kanalsystem z. B. Installationsprofil 8 zu verlegen. Räumliche Trennung gemäß Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen. Kunststoffprofil wird in Nut 8 eingerastet und e...
Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...
Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Optisch ansprechender Aluminiumabdeckrahmen deckt einzelne Steckdosen, Bedienelemente mit Modul 45 Rastverbindung ab und wird einfach auf Profilkabelkanal M45 - XMS aufgerastet. Abdeckung verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!