Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...
Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
4-adriges, hochwertiges Kabel mit Anschlussstecker A bzw. B-codiert eignet sich sehr gut zur zuverlässigen und sichere Verbindung von Sicherheitsendschalter in industriellen Anwendungen.
Startpaket beinhaltet notwendiges Kabel und Bedienpanel um die Filter-Ventilator Einheit FFU in Betrieb zu nehmen und mittels Potentiometer zu steuern. Plug-and-play-Lösung steuert die Partikelfiltereinheit FFU direkt und lässt sich ohne elektrotechnische Kenntnisse installieren....
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Abdeckleiste um offene Nuten auf der Oberseite der Lineareinheit KLE zu verschließen und eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche zu erhalten. Weiters schützt und verdeckt Abdeckung Kabel, die in der Nut verlaufen.
Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...
Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Träger- und Wandprofil von modularem Kanalsystem eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und kann an Kanalabzweigungen im In...
Zweiteilige, anschraubbare Abdeckung mit Durchführung ermöglicht Leitungen stirnseitig weiterzuführen und kann sogar bei bereits verlegten Leitungen, Kanälen nachträglich angebracht werden. Schützt Kabel vor möglicherweise scharfkantigen Schnittflächen des Installationskanals.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle i...
Installationspaket beinhaltet schaltbare Steckdosenleiste, Bedienelemente und alle notwendigen Kabel um eine Flow Box mit der Filter-Ventilator Einheit in Betrieb zu nehmen. Durch die Steckdosenleiste mit sechs Auslässen können neben der FFU Einheit auch Leuchten oder Tischsäulen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!