Ergänzende Stützleiste für große, dünne Regalböden und Tischplatten, die mit der Strebe D30 gehalten werden. Lasche D30 reduziert Durchbiegung und wird an beliebiger Stelle auf tragendes (Profil-)Rohr D30 gelegt und verschraubt. Alternativ kann Befestigungslasche auch zuerst am F...
Sicheres transportieren von Trolleys und Behälter mit Flurförderzeugen. Für die Gabelzinken dient der Staplerschuh als Führung beim Ein-und Ausladen. Ein seitliches Verrutschen oder Kippen wird dadurch verhindert. Nachträgliches anschrauben an Profilen mit Nut 8 möglich.
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportg...
Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...
Antriebssatz passend zur Lineareinheit GSF. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Spreiznabenkupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetrieb...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!