Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit
Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....
Item | Mechanische Antriebselemente
Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.
Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.
Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.
Einsteckmodul zur Erweiterung von item Steuerungen der C-Serie. Modul erhöht die Sicherheit der Anlage indem Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei gestellt wird und somit keine gefährliche Bewegung erzeugt wird. Beim Betätigen des Not-Ausschalters oder beim Öffnen einer Tür wird
Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...
Item | Mechanische Antriebselemente
Zur drehsteifen Verbindung von Antriebselementen mit Vielkeilnaben einsetzbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!