Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vi...
Lenkrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Item | Scharniere und Beschläge
Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Zahnkranz, Zentrierung und ist auf die kompakten Lineareinheiten KLE je nach Baugröße abgestimmt. Antriebssatz wird am zugehörigen Zahnriemenantrieb der Lineareinheit KLE angebracht, wobei Kupplung einbaufertig geliefert
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Außengewinde (Schraube) ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Spreiznabenkupplung, Zahnkranz und ist auf die kompakten Lineareinheiten LRE mit Hohlwellendurchmesser von 12 bis 34 mm abgestimmt. Antriebssätze sind je nach Baugröße des Antriebes erhältlich wobei die Kupplung einbaufer...
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindestift, lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffknopf mit sanfter Rändelung und Gewindestift. Rändelknopf eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindestift, bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!