Schwarze Adapterhülse um aus Rollenbahnaufnahme St D30 eine Rohrbefestigung für stabile Quer- und Längsstreben zu erstellen. Befestigungshülse wird gerne für den Bau von Gleitbahnen und Ablagen mit Gleitleisten D30 verwendet die nahtlos an Rollbahn anschließt. Hülse wird einfach
Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der Einsatz als Ständerprofil eines Schutzzauns oder als senkrechte Strebe einer Konstruktion.
Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden St 60 ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt. Langloch an der Stirnseite ermöglicht, die Rollenbahn an einer Querstrebe au...
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, antistatischer Riegel mit Nutenstein lässt sich mit geringem Kraftaufwand in 90° Schritten drehen. Schwenkhebel eignet sich zur schnellen Fixierung oder Verriegelung in Nut 8 z. B. für Klappen, als ausklappbarer Anschlag, Transportsicherung für Warenträger.
Das Kabelführungsprofil D30 wird ohne Bohren auf das Profilrohr D30 gerastet. Eine Schere wie die item Allzweckschere (Tlnr. Z13057/0.0.265.63) genügt zum Zuschneiden. Die Leitungen liegen sauber in zwei getrennten Kammern. Zum Ausführen eines Kabels wird der Profildeckel einfach...
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!