Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle um beliebigen Antrieb mit Wellen-Ø D16 an item Gurtförderern bzw. Zahnriemenförderern zu betreiben. Spreiznabenkupplung ist auf item Motoren und Motorbefestigungssätze ausgelegt.
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Unterstützungssatz verhindert Durchhängen von Transportgurt aufgrund des Eigengewichts. Bandunterstützungsatz besteht aus 2 Lagerungen für ein Rohr D30, das als stützende Rolle im Untertrum sowie zur Befestigung des Kanalprofils U 40x40 SE dient.
Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei oder mehrere Förderbänder zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz BFT 8 40 verbindet die beiden Antriebsrollen und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit, kann auch nachträglich montiert werden.
Drehstrommotor für Förderbänder wird in Verbindung eines Winkelgetriebes D14/D11 ohne Bearbeitung montiert. Motor lässt sich mit Getrieben unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse kombinieren und erleichtert somit das Umrüsten einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindi...
Durch einfaches Einrasten in die Profile mit Nut 8 werden Gleitleistes 8 mit Führungssteg H24 ESD zur Transportstrecke. Kisten und Werkstückträger lassen sich auf der reibungsarmen Kunststoffbahn aus ultrahochmolekularem Polyethylen einfach verschieben.
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum
Universell einsetzbare Transportrolle zur Lösung beliebiger Transportaufgaben. Die kugelgelagerten Transportrollen mit Rohr D50 aus Aluminium bzw. Kunststoff können durch federbelastete Befestigungszapfen nachträglich in eine bestehende Konstruktion eingesetzt und verschraubt wer...
Dämpfende Kunststoffleiste mit Borsten, lässt sich einfach in Profilnut 8 einrasten und ist in 2 Ausführungen erhältlich. Kurze Bürste wird gerne für Transportanwendung und als Türdichtung eingesetzt wobei die lange Bürste als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführ...
Eine Bahn mit angetriebenen Transportrollen eignet sich für vielfältige automatisierte Förder- und Transportaufgaben. Sie wird aufgebaut unter Verwendung des Kettentriebes. Dabei werden die speziellen Transportrollen einseitig von einer vollständig abgedeckten Kette in den Profil...
Universell einsetzbare Transportrolle, besonders geeignet für die Verkettung manueller Arbeitsplätze und leichte Transportaufgaben. Die Transportrollen TR 32 sind kugelgelagert und werden einfach in Lagerblöcke eingerastet, die an der Profilnut 8 verschraubt werden. Daher können
Hochwertiger Elektromotor mit integriertem Spiroplan®-Getriebe ist in 6 festen Übersetzungen für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten verfügbar. Leichte Montage aufgrund Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe links- oder rechtsseitig am Förderband.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!