Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Zahnkranz, Zentrierung und ist auf die kompakten Lineareinheiten KLE je nach Baugröße abgestimmt. Antriebssatz wird am zugehörigen Zahnriemenantrieb der Lineareinheit KLE angebracht, wobei Kupplung einbaufertig geliefert
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen zur Verbindung der Riemenscheiben der Zahnriemenantriebe und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten KLE zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit s...
Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Spreiznabenkupplung, Zahnkranz und ist auf die kompakten Lineareinheiten LRE mit Hohlwellendurchmesser von 12 bis 34 mm abgestimmt. Antriebssätze sind je nach Baugröße des Antriebes erhältlich wobei die Kupplung einbaufer...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!