Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz um Systemelemente mit dem Schutzleitersystem einer Konstruktion zu verbinden. Flexible Litze eignet sich sehr gut für bewegliche oder abnehmbare Bauteile sowie zur Bodenerdung von benachbarten, angrenzenden Arbeitsplätzen.
Zweigeteilte Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Deckelprofil E eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und stellt durch die 2 Abdeckhälften eine erhebliche Erl...
Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Träger- und Wandprofil von modularem Kanalsystem eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und kann an Kanalabzweigungen im In...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Robuste, flexible Halterung zur Befestigung von Doppelstabmatten an den Querstäben, ermöglicht eine Fixierung in beliebigem Winkel und integriert eine praktische Scharnierfunktion für das einfache Anbringen schwenkbarer Türen.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Manipulationssichere, bruchfeste Halterung um Schutzzaunfelder aus Profilrahmen der Baureihe 6 oder 8 am Ständerprofil 8 zu befestigen. Variable Aufhängung konform Maschinen Richtlinie ermöglicht Ein-Mann-Montage wobei gelöste Schrauben sofort erkannt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...
Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.
Spiralförmiges Kabel für bewegliche Teile um diese mit Hilfe des Zentralanschlusses am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Spiralkabel wird sehr gerne in dynamischen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Zwei Ringösen am Kabelende d...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen 8 im rechten Winkel untereinander um Hohlräume der Profile als Druckluftleitung zu nutzen. Universalverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Ve...
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...
Spiralförmiger Schlauch verfügt über Schnellkupplungen an den Enden der ausziehbaren Druckluftleitung. Spiralschlauch ist abgestimmt auf Federzug mit Stahlseil bis 3 kg, wobei Druckluftleitung sich auf ein Vielfaches ausziehen lässt und so das Arbeiten in Verbindung mit pneumatis...
Modulare Kabelwanne besteht aus Segmentmodulen und Endkappen zur Verstauung von Kabel, Netzteil – direkt am Arbeitstisch. Beidseitig aufklappbare Kabelwanne erleichtert das Befüllen und verfügt über durchgängigen Spalt sowie Öffnung an Unterseite zur Kabelausleitung.
Kantenabdeckung mit dichtender bürste bildet flexible Öffnung um Kabel aus item Installationssäule herauszuführen. Bürste mit mehrlagig biegsamen Borsten schützt das Profilinnere vor Staub und Schmutz sowie Kabel vor scharfen Kanten.
Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...
Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!