Antistatische Lenkrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Antistatische Bockrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Fixierenden Unterstützung für Rollenbahn St mit Führungsschiene an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Somit können schwere Behälter, Transportboxen über lange Laufwege geführt werden.
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.
Universale Befestigung erleichtert Montage von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der hor...
Anstistatisch ausgerüstete, ergonomische Armauflage zur Abrundung von Tischkanten um Stoßstellen zu vermeiden. Auflage wird an der Oberfläche über Klettverschlüsse an Befestigungsscheiben angebracht und durch Aufkleben an Tischplatte oder Verschrauben an Profilen befestigt.
Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!