Menu

83 Ergebnisse für „mit C-Profil“

Produkte filtern in item-Profilsysteme
1-20 von 67 Produkten
in item-Profilsysteme
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
C-Schiene | Linearführungen
angesehen
Gekauft
C-Schiene

Item | Linearführungen

C-Schienensysteme sind spezialisierte Rollenführungen und besonders geeignet für den Aufbau von Hub- und Schiebetüren, verfahrbaren Schutzeinrichtungen, kompakten Führungen o. Ä.

Suchergebnis fürmit C Profil
Übergabebaustein I/O C-Serie | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Übergabebaustein I/O C-Serie

Item | Linearführungen

Übergabemodul um Signale von Sensoren etc. zusammenzuführen und einfach mit den digitalen Ein- und Ausgängen der item Steuerungen C zu verbinden. Übergabebaustein besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker und wird mit Hilfe des I/O Kabels mit item Steuerung verbunden.

Suchergebnis fürmit C Profil
Übergabekabel I/O C-Serie | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Übergabekabel I/O C-Serie

Item | Linearführungen

Abgeschirmtes I/O Kabel verfügt über D-Sub-25 Anschluss um item Steuerungen der C-Serie in Verbindung mit Übergabebaustein I/O zu verbinden um individuelle Lösungen zu erstellen.

Suchergebnis fürmit C Profil
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS mit abgerundeter Außenkontur wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet.

Suchergebnis fürmit C Profil
Schilderaufhängung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderaufhängung

Item | Arbeitstischzubehör

Transparente Aufhängung lässt sich auf den Schilderrahmen item aufstecken. In Kombination mit Kette, C-Haken oder Schraubhaken ist eine hängende Aufhängung an Profil oder Kabeltrasse möglich.

Suchergebnis fürmit C Profil
Konstruktionsprofil 8 Stahl, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 Stahl, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Korrosionsbeständiges Stahlprofil der Baureihe 8 eignet sich für besonders tragfähige Konstruktionen. Stahlprofil ist reinigungsfreundlich, säure- und chemikalienbeständig und daher für Anwendungen in Verbindung mit Lebensmitteln sehr gut einsetzbar.

Suchergebnis fürmit C Profil
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

Item | Arbeitstische

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...

Suchergebnis fürmit C Profil
Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Suchergebnis fürmit C Profil
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi

Item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Suchergebnis fürmit C Profil
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar

Item | Arbeitstische

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...

Suchergebnis fürmit C Profil
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Item | Linearführungen

Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...

Suchergebnis fürmit C Profil
Leuchtband LED RGB 24V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED RGB 24V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....

Suchergebnis fürmit C Profil
Abverkauf
Säulenprofil D110 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Säulenprofil D110

Item | Installationselemente

Elegantes Profil erzeugt in Verbindung mit zwei aufgesetzten Deckelprofilen (separat bestellbar) eine Säule mit kreisrundem Querschnitt. Unter den Deckelprofilen geschützt werden gerne Ab- und Zuleitungen für Geräte verlegt. Säulenprofil wird gerne als zentrales Tischbein sowie a...

Suchergebnis fürmit C Profil
Konstruktionsprofil 8 160x60, Rastermaß 40 mm | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 160x60, Rastermaß 40 mm

Item | Arbeitstische

Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 für den Bau individueller Arbeitstischlösungen wie Tischaufsatz, Tischbeine und passend zu den Produkten des item Systembaukasten.

Suchergebnis fürmit C Profil
Runddrahtkette verzinkt | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Runddrahtkette verzinkt

Item | Befestigungstechnik

Universell einsetzbare Drahtkette um z. B. Schilderrahmen item aufzuhängen oder bestimmte Bereiche zu kennzeichnen.

Suchergebnis fürmit C Profil
Konstruktionsprofil 8 D, große Zentralbohrung | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D, große Zentralbohrung

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit großer Zentralbohrung zur Aufnahme von Lagerungen und zur Durchleitung von Wellen, Spindeln und Achsen. Mit diesem Profil können Kupplungsgehäuse in besonderen Längen und Gehäusen in Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen re...

Suchergebnis fürmit C Profil
Stufenprofil 8 | Treppen
angesehen
Gekauft
Stufenprofil 8

Item | Treppen

Geriffeltes Aluminiumprofil um Standardtreppenstufen oder Leitertreppen mit 60°, 30° und 38° Steigung zu verwirklichen. Weiters eignen sich beide Ausführungen für den Bau trittsicherer Podeste.

Suchergebnis fürmit C Profil
Regalbodenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalbodenprofil 8

Item | Materialbereitstellung

Konstruktionsprofil 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Regalböden nach Kundenwunschlänge und wird einfach in Profilnut 8 eingehängt.

Suchergebnis fürmit C Profil
Verbindungsprofil 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil 8

Item | Verbindungstechnik

Aluminiumprofile wird paarweise geliefert und eignet sich zum Bau geschlossener Träger in Verbindung mit Konstrunktionsprofil 8. Befestigungsprofil verfügt jeweils über Bohrungen mit Ø 11 mm für die Befestigungsschrauben.

Suchergebnis fürmit C Profil
Adapterplattenprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplattenprofil

Item | Profile und Zubehör

Anschlussplatte mit beiseitiger Nut zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente bzw. Bauteile in Profilkonstruktionen. Adapterplatte ist leicht mechanisch zu bearbeiten und an die Anschlussgeometrie anpassbar. Anbindung ist mit herkömmlichen Schrauben und Nutensteinen...

Suchergebnis fürmit C Profil
1-20 von 67 Produkten