Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Startpaket beinhaltet notwendiges Kabel und Bedienpanel um die Filter-Ventilator Einheit FFU in Betrieb zu nehmen und mittels Potentiometer zu steuern. Plug-and-play-Lösung steuert die Partikelfiltereinheit FFU direkt und lässt sich ohne elektrotechnische Kenntnisse installieren....
Geschlossener, optisch ansprechender Übergang zwischen abgerundetem Abdeckprofil (80x80-R40 M45 - XMS) und abgeschrägtem Abdeckprofil (80x80-R45° M45 - XMS) oder Abdeckrahmen (80x80-45° 1-fach). Abdeckkappe verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius
Installationspaket beinhaltet schaltbare Steckdosenleiste, Bedienelemente und alle notwendigen Kabel um eine Flow Box mit der Filter-Ventilator Einheit in Betrieb zu nehmen. Durch die Steckdosenleiste mit sechs Auslässen können neben der FFU Einheit auch Leuchten oder Tischsäulen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!