Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...
Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.
Bauteilsatz um Werkstücke bzw. Materialien, die auf Rollenschiene 8 40x40 befördert werden, sicher zu separieren und an einem bestimmten Ort festzuhalten. Federbelasteter Vereinzler dient als integrales Bestandteil eines modularen Arbeitsplatzes und kann in bereits bestehende Rol...
Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...
Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...
Verbindungselement zum Verbinden zweier Profile für sanfte Übergänge in Konstruktionen. Besonders nützlich in Anwendungen wie dem Bau von FIFO-Regalen, bei denen eine ergonomische Warenentnahme gefordert ist, sowie zur Vermeidung von Verhedderungen an Lamellenvorhängen.
Besonders belastbare, universelle Befestigung mit integriertem Verbinder um Konstruktionen mit Profil D30 oder Rohr D30 an Wand, Boden, Decke oder anderen Flächen zu befestigen. Flanschverbinder D30 eignet sich sehr gut als Bodenbefestigung für Lean-Gestelle. Aufgrund der hohen B...
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!