Montagesatz verfügt über Senkschraube und Nutenstein sowie Adapter bzw. Distanzblech und eignet sich gut zur Fixierung des Freigaberiegel T2 am passenden Profil. Typ 6 D30 verfügt über Adapter passend zu Rundprofil 6 D30 wobei Typ 6 mit seinem Distanzblech an Konstruktionsprofil
Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...
Verbindung getrennter Rollenbahnen D30 in verschiedenen Ausführungen innerhalb einer Rollenstrecke miteinanderanderer. Platzsparende, belastbare Verbindungsklammer wird einfach in die Rollenbahnenden eingeschoben und mit Schrauben befestigt.
Stabiles, wetterfestes Holzverbundrohr ist elektrisch nicht leitend und eignet sich zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Flächenelemente können direkt mit Holzschrauben in der breiten Rohrwand verschraubt werden.
Die robuste Befestigung für Tischflächen aus Span- oder Multiplex-Platte an Rohrkonstruktionen D30! Ruck-Zuck angebracht und mit der selbstbohrenden Schraube gespannt. Sicher und belastbar durch Stahl-Spannbügel, durch ein Distanzstück sicher geschützt.
Adaptersatz eignet sich zur Anbringung an einem Profilrohr D30 oder Rohr D30 über die zentrale Spannschraube eines jeden Haken-, Halteadapters 8. In Kombination mit den einzelnen Haken, Köcherhalter usw. werden Werkzeuge sicher am Arbeitsplatz aufbewahrt.
Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden St 60 ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt. Langloch an der Stirnseite ermöglicht, die Rollenbahn an einer Querstrebe au...
Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...
Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...
Fixierende Unterstützung für Rollenbahn Stahl an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Befestigungstyp St D30 verfügt über einrastende Haltebleche und ragt im Gegensatz zu Typ St D30 H22 über die Rollenschienenhöhe hinaus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!