Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...
Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Fla...
Besonders belastbare, universelle Befestigung mit integriertem Verbinder um Konstruktionen mit Profil D30 oder Rohr D30 an Wand, Boden, Decke oder anderen Flächen zu befestigen. Flanschverbinder D30 eignet sich sehr gut als Bodenbefestigung für Lean-Gestelle. Aufgrund der hohen B...
Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete
Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!