Item | Scharniere und Beschläge
Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.
Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.
Item | Scharniere und Beschläge
Scharnierlappensatz passend zu Scharnierbolzen D8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Baukastensystem für Aluminiumscharniere eignet sich für hohe Belastung und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt. Durc...
Item | Scharniere und Beschläge
Optisch sehr ansprechendes Metallscharnier eignet sich für höhere Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 X unter beliebigem Winkel.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur Befestigung von Türen mit 270° Öffnungswinkel. Tür kann eine rahmenlose Fläche sowie Flächenelement mit Profilrahmen sein, die an Profil 6 bzw. 8 befestigt wird. Aufsatzscharnier aus Aluminium ermöglicht einen sehr geringen Tü...
Item | Scharniere und Beschläge
Scharnierbolzen passend zu Scharnierlappenset 8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Modulares Scharniersystem 8 ist für hohe Belastung geeignet und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Falttürscharnier Aluminium verbindet einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren wobei Scharnier 8 als Türgelenk für Falttür bzw. Fenster dient. Jeweils in Verbindung mit Klemmprofil 8 32 x 18 (separat bestellbar) einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixes Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Item | Scharniere und Beschläge
Universell einsetzbares Scharnier wird zum Bau leichter Türen und Klappen z. B. Vitrine verwendet und eignet sich in Verbindung der Profilbaureihen 5 bis 8.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Item | Scharniere und Beschläge
Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...
Item | Scharniere und Beschläge
Zwischenstück mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung von Anbauteilen der Baureihe 8 an Profilnut 12. Adapter verbindet Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente die sich an der Profilnut 8 orientieren, an Profilen der Baureihe 12.
Item | Scharniere und Beschläge
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...
Item | Scharniere und Beschläge
Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren oder als Befestigung für Rahmenelemente, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist nicht möglich und ein Entfernen der Verschraubung wird sofort erkannt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!