Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...
PU-Einsätze für Köcherkonsole D70 bzw. Köcherhalter D70 ist in drei verschiedene Ausführungen erhältlich. Becherförmige Einsätze unterscheiden sich an der optimierte Innenkontur und reduzieren Montagezeiten sowie entlasten den Mitarbeiter.
Magnetische Halterung zur Ablage von Werkzeugen und magnetischen Kleinteilen. Durch drehen des kreisförmigen Einsatzes lässt sich Entnahmewinkel ergonomisch anpassen. Wird in Verbindung mit Köcherkonsole D70 bzw. Köcherhalter D70 verwendet.i
Flachbildschirme werden mit dem Monitorgelenk D30 VESA 75-100 direkt an Profilrohren D30 befestigt. Das Gelenk ist in zwei Richtungen schwenkbar. Der Monitor kann somit gedreht und geneigt werden. Der integrierte Adapter entspricht den VESA-Standards 75 und 100.
Spiralförmiger Schlauch verfügt über Schnellkupplungen an den Enden der ausziehbaren Druckluftleitung. Spiralschlauch ist abgestimmt auf Federzug mit Stahlseil bis 3 kg, wobei Druckluftleitung sich auf ein Vielfaches ausziehen lässt und so das Arbeiten in Verbindung mit pneumatis...
Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...
Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!