Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.
Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.
Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur individuell Definition der Ausgangshöhe. Federzug verfügt über Kunstfaserseil, daher sehr reißfest und lässt sich einfach um kleine Rollen fü...
Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!