Klemmwinkel wird zur Befestigung von Arbeitsplatten aus Massivholz oder Holzspanplatten auf Profilrahmenkonstruktionen eingesetzt. Fixierende Klemmung in der Profilnut erfolgt mit dem Anziehen der selbstbohrenden Schraube.
Flexible Befestigungsklemme um Tischaufsätze mit Hilfe von separatem Profile 8 80x40 leicht an einem Arbeitstisch oder einer Werkbank nachzurüsten. Einfache Montage durch Anziehen des Klemmtellers an der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.
Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...
Kurzgliedrige Schleppkette aus Edelstahl leitet elektrostatische Ladungen bei item SystemMobilen, Regalwagen etc. über den permanenten Kontakt mit dem antistatischen Boden ab. Durch Bewegung reinigt sich die Schleppkette selbstständig, somit ist eine optimale Ableitung auch in st...
Halter mit durchgängig, gebogenem Bügeln für schonendes Aufhängen von rundem, länglichem Werkzeug und Zubehör am Arbeitsplatz. Rutschhemmende Aufhängung ist als geschlossene Ausführung oder mit zwei Einzelhaken erhältlich.
Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!