Modulare Kabelwanne besteht aus Segmentmodulen und Endkappen zur Verstauung von Kabel, Netzteil – direkt am Arbeitstisch. Beidseitig aufklappbare Kabelwanne erleichtert das Befüllen und verfügt über durchgängigen Spalt sowie Öffnung an Unterseite zur Kabelausleitung.
Trägerprofil passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbeitstisch befestigt. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette Kabelwanne als Verlängerung od...
Deckelprofil passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Neuinstallation oder Leitungsaustausch ist durch Öffnen des Klappdeckels mit geringem Zeitaufwand möglich. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette Kabelwanne als Verlängerung o...
Wandprofil in gerader oder gewinkelter Ausführung erhältlich passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbeitstisch befestigt. Je nach Arbeitsplatzverwendung k...
Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.
Spiralförmiges Kabel für bewegliche Teile um diese mit Hilfe des Zentralanschlusses am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Spiralkabel wird sehr gerne in dynamischen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Zwei Ringösen am Kabelende d...
Kabel um diverse ESD-Elemente z. B. Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe des Zentralanschlusses an Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Am Kabelende befindet sich Druckknopf oder Ringöse um Verbindung einfach und s...
Spiralförmiges Personenerdungskabel passt sich längenmäßig an und bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Armband ESD, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen bei manuellen Tätigkeiten. Zwei Druckköpfe am Kabelende die...
Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!