Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Unterlagscheibe“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.
Federringe, Stellringe
Federringe aus Federstahl, gewölbt (Form A) nach Norm.
Federringe aus rostfreiem Stahl, gewellt (Form B) nach Norm.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Federscheibe aus Federstahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).
Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel