Heco Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX bzw. HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
H-Pfostenhalter, zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen im Außenbereich.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
U-Pfostenträger, schwere Ausführung mit fixer Gabelbreite. Ideal für nicht tragende Befestigungen im Außenbereich wie Zäune, Sichtschutzzäune, leichte Pergolen, Zaunpfosten.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit Aufkantung für Holz (CLT)-Anschlüsse, bei denen große Zug- und Schubkräfte übertragen werden müssen.
Heco Schrauben | Holzschrauben
Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Doppelgewinde (CC-Gewinde) mit unterschiedlicher Steigung.
Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische F...
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Steg und mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Steg, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Gewindedorn, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Stützenfuß mit Steg und starkem Druckrohr, ideal zur Aufnahme von schweren Lasten.
Heco Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus rostfreiem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stützenfuß zum Einbetonieren zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!