Menu

34 Ergebnisse für „PA“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 26 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stützenfuß PA | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PA

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter mit Rippenstab zum Einbetonieren, für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Ihre Suche: PA
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Polyamid 6.6/Polyamid 6.6 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Polyamid 6.6/Polyamid 6.6

Gesipa | Nieten

Zeichnet sich durch seine zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung aus.

Ihre Suche: PA
Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6

Scheiben

Unterlegscheibe wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E15255
Ihre Suche: PA
Gewindebolzen DIN 976-1, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Kunststoff, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer E22849
Ihre Suche: PA
Scheiben DIN 34816, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 34816, Polyamid 6.6

Scheiben

Unterlegscheibe aus Kunststoff wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E21499
Ihre Suche: PA
Sechskantmuttern DIN 34814, Polyamid 6.6 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 34814, Polyamid 6.6

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Kunststoff mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E23322
Ihre Suche: PA
Flügelschrauben runde Flügelform, DIN 316, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flügelschrauben runde Flügelform, DIN 316, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Flügelkopf.

Teilenummer E23172
Ihre Suche: PA
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Kunststoff mit Schlitz als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Teilenummer E22865
Ihre Suche: PA
Sechskantschrauben DIN 34810, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 34810, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Sechskantkopf, ehemals DIN 933.

Teilenummer E23270
Ihre Suche: PA
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Polyamid 6.6 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Polyamid 6.6

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Kunststoff, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E22955
Ihre Suche: PA
Senkschrauben mit Schlitz, ISO 2009, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit Schlitz, ISO 2009, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Teilenummer E23149
Ihre Suche: PA
Zylinderschrauben mit Schlitz, ISO 1207, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit Schlitz, ISO 1207, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Zylinderkopf und Schlitz als Antrieb.

Teilenummer E23085
Ihre Suche: PA
Distanzhalter, Innen-/Innengewinde, Polyamid | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Distanzhalter, Innen-/Innengewinde, Polyamid

Metrische Schrauben

Distanzhalter aus Kunststoff mit beidseitigem- Innengewinde und Sechskant als Antrieb.

Teilenummer E43207
Ihre Suche: PA
Distanzhalter, Innen-/Außengewinde, Polyamid | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Distanzhalter, Innen-/Außengewinde, Polyamid

Metrische Schrauben

Distanzhalter aus Kunststoff mit Innen- und Außengewinde und Sechskant als Antrieb.

Teilenummer H98953
Ihre Suche: PA
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6

Scheiben

Sicherungs- und Dichtring aus Kunststoff.

Teilenummer E22808
Ihre Suche: PA
Schraubensicherungen Dubo®, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Schraubensicherungen Dubo®, Polyamid 6.6

Scheiben

Sicherungs- und Dichtring aus Kunststoff für Sechskantschrauben.

Teilenummer E22819
Ihre Suche: PA
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Polyamid 6.6 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Polyamid 6.6

Sonderformen

Flügelmutter aus Kunststoff nach Norm.

Teilenummer E22962
Ihre Suche: PA
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer 859742
Ihre Suche: PA
Starter-Clip | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Starter-Clip

Eurotec | Dielenhalter

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen mit speziellen Randanschlüssen. Ersetzt den Terrassen-Start- und -Endgleiter, wenn dieser nicht eingesetzt werden kann.

Ihre Suche: PA
Terrassen-Start- und -Endgleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassen-Start- und -Endgleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für die nicht sichtbare Befestigung von Start- und End-Terrassendielen. Der Terrassenwinkel sorgt für einen sauberen Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

Ihre Suche: PA
1-20 von 26 Produkten